Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Detektierbarer Folienmarker schwarze Schrift


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detektierbarer Folienmarker schwarze Schrift
Detektierbarer Folienmarker schwarze Schrift
Artikel-Nr.:
     2455-FM85573
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     85573
EAN/GTIN:
     4015544855739
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Produktbeschreibung Materialien - Körper: Kunststoff glatt - Mine: Farbe Marke Hygostar Normen detektierbar, HACCP, Lebensmittelecht Größe Einheitsgröße Stücklänge 14 cm, 14,5 cm Farbe rot, grün, blau, schwarz Folienmarker - detektierbar: blaues Gehäuse für optische Erkennbarkeit verschiedene Schriftfarben wasserfeste Tinte schreibt auf glatten und glänzenden Untergründen ideal z. B. für Etiketten, CDs und Plastik schreibt auch bei hohen oder sehr niedrigen Temperaturen leicht zu reinigen HACCP-konform
Weitere Informationen:
Artikel:
Detektierbarer Folienmarker
Ausführung:
schwarze Schrift
Marke:
Hygostar
Menge pro Karton:
10
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, cd-marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 120 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,12*
€ 50,12
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 32,97*
€ 39,23
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 28,79*
€ 34,26
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.