Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Hose lang Hose 275 lang Größe M grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Hose lang Hose 275 lang Größe M grau
PLANAM Hose lang Hose 275 lang Größe M grau
PLANAM
Artikel-Nr.:
     2455-2261Mgrau
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2261M
EAN/GTIN:
     4030913072647
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Bundhose
Herren-Thermo-Unterhose

Das große Plus an Wärme. Gummizug im Bund, Bündchen an den Beinen, Eingriff

Material 68 % Polyester (Cool Dry), 27 % Baumwolle, 5 % Elastan (Spandex)

Weitere Informationen:
Marke:
PLANAM
Größe:
M
Farbe:
grau
Serie:
Hose 275 lang
Typ:
Hose lang
Artikel-Nummer:
2261
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,55*
€ 24,91*
€ 4,75*
ab € 21,58*
€ 24,94*
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 20,74*
€ 25,10*
€ 5,50*
ab € 23,5616*
€ 27,1916*
Lager 2455
k.A.
€ 3,90*
ab € 27,14*
€ 29,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2455
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2455
Versand: Lager 2455
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 49,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2455
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2231068
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
2231052
ab € 13,39*
Ähnlich
Planam
2231048
ab € 13,57*
Ähnlich
Planam
2231044
ab € 13,43*
Ähnlich
Planam
2231056
ab € 13,48*
Ähnlich
Planam
2231060
ab € 13,43*
Ähnlich
Planam
2231064
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
2261068
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
2261052
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2261044
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2261056
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2261060
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2261064
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.