Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötkolben - 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hahn+Kolb
Detailbild
Artikel-Nr.:  245-Wille77420006
Hersteller:  Stahlwille
Herst.-Nr.:  77420006
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Stahlwille
Lötkolben - 50 W 230 V, 50-60 Hz.
... > Hahn+Kolb > Allgemeine Werkzeuge > STAHLWILLE-Produkte (Handwerkzeuge)
Angebote (1)
Versand
Netto
Hahn+Kolb
10 Tage
€ 6,40*
€ 44,88*
Preise von Hahn+Kolb
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hahn+Kolb
Versand von Hahn+Kolb
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 35,00*
€ 6,40*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hahn+Kolb
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG