Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Batterien LONGLIFE POWER Blister 1 Stück 9 V Alkali-Mangan Typ E-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-VARTA01710315
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     01710315
EAN/GTIN:
     4008496559862
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterien LONGLIFE POWER E-Block Alkali-Mangan AlMn

Anwendung
Speziell entwickelt für Geräte mit hohem Energieverbrauch

Ausführung
• Einfache Erkennung der empfohlenen Anwendung durch moderne Icons
• Made in Germany - Garantierte VARTA Markenqualität
• Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
• Chemisches System : Primary Alkaline Manganese

Lieferung
Typ E-Block - Blister a 1 Stück
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
E-Block
Bruttogewicht:
50 g
Akku-/Batteriespannung:
9 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.06 kg
Nennspannung:
9 V/DC
Typ:
E-Block
Angebote (76)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,36*
1 Tag
665
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,03*
€ 1,48*
1 Tag
722
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 1,48*
4 Tage
326
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,50*
Lager 245
233
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,90*
Ähnlich
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.