Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Knopfzelle Typ CR 2430 Blister mit 1 Stück 3 V 280 mAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-VARTA01703283
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     01703283
EAN/GTIN:
     4008496276929
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle CR2430 Lithium 3 V

Anwendung
Für Messgeräte, Leuchtmittel, Waagen, Uhren und viele weitere elektrisch betriebene Geräte

Ausführung
• Lange Lebensdauer, stabile Energieabgabe
• Funktionsfähig in einem breiten Temperaturspektrum
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Bruttogewicht:
6 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V/DC
Akku-/Batteriegewicht:
0.006 kg
Akku-/Batteriekapazität:
280 mAh
Nennspannung:
3 V/DC
Typ:
CR 2430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.