Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Messschieber mit Rundskale 200 mm 0,02 mm mit Reibrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA00510045
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     00510045
EAN/GTIN:
     7630041105384
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber mit Rundskale Mit Antriebsrad

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Rundskale Durchmesser 32 mm
• Tiefenmaß dient zusätzlich als Abdeckung der Zahnstange zum Schutz vor Spänen
• drehbares Zifferblatt mit Klemmung

Ausführung
• stoßgeschütztes Messwerk

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Mit Antriebsrad:
Ja
Messweg einer Zeigerumdrehung:
2 mm
Länge der Kreuzspitzen:
21 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Uhr
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
50 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Skalenteilungswert:
0.02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 208,39*
€ 244,71*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 207,1614*
€ 244,7214*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,12*
€ 247,67*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,56*
€ 257,68*
€ 4,80*
ab € 224,36*
€ 262,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.