Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationssichthülle selbsthaftend A4 rot/weiß 242x329mm 2 St. DINA4,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194973
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194973
EAN/GTIN:
     3377991949739
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichthüllen mit Rahmen mit Magnetverschluss DIN A4, Rückseite selbstklebend

Anwendung
Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.

Ausführung
• selbsthaftend und rückstandslos wieder zu entfernen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat
• hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit
• breite Öffnung mit magnetischem Verschluss
• Rahmen mit abgerundeten Ecken
• Streifendesign für eine attraktive Präsentation von Sicherheitshinweisen
• Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
• Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Ausführung:
Selbstklebung
Farbe:
Rot | Weiß
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold klarsichttafel a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, TARIFOLD
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
102
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,835*
€ 7,295*
Lager 245
6
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 8,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,81*
€ 14,02*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,65*
€ 17,05*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.