Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationssichthülle magnetisch A4 rot/weiß 242x329mm 2 Stück DIN A4 rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194923
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194923
EAN/GTIN:
     3377991949234
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichthüllen mit Rahmen im Streifendesign mit Magnetverschluss DIN A4, vollmagnetischer Rücken

Anwendung
Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.

Ausführung
• vollmagnetischer Rücken zur Befestigung auf allen Metalloberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat
• hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit
• breite Öffnung mit magnetischem Verschluss
• Rahmen mit abgerundeten Ecken
• Streifendesign für eine attraktive Präsentation von Sicherheitshinweisen
• Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
• Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Farbe:
Rot | Weiß
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, magnet rahmen, tarifold magnetrahmen, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, TARIFOLD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,19*
€ 9,40*
Lager 245
4
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,48*
€ 17,98*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 25,00*
13 Tage
17
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,47*
€ 32,63*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.