Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß niro schwarz für Umfang 60- 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHWENK62000200
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     62000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umfangbandmaß
Umfangmaßband
Umfangmessband
Umfangsbandmaß
CJU Umfangsbandmaß schwarz beschichtet Zum Messen von Umfang und Aussendurchmesser

Anwendung
Zum Messen von Umfang und Aussendurchmesser

Ausführung
• CIRCOMETER CJU
• Mit 2 Teilungen auf der Vorderseite zum gleichzeitigen Ablesen des Umfanges und des mittleren Durchmessers
• schwarz beschichtet, für maximalen Ablesekontrast
Weitere Informationen:
Messbereich Durchmesser max.:
300 mm
Messbereich Durchmesser min.:
20 mm
Messbereich Umfang min.:
60 mm
Messbereich Umfang max.:
950 mm
Anzeige:
Nonius
Skalenteilungswert:
1 mm
Noniusteilung:
0,1 mm
Bandbreite:
16 mm
Messbereich Durchmesser min./max.:
20-300 mm
Messbereich Umfang min./max.:
60-950 mm
Weitere Suchbegriffe: Umfangsmaßband, Umfangsmessband, umfangbandmaß 60-950mm, umfangbandmaß, umfangbandmaß schwenk, Umfangsbandmaße, Uhrmacherlupen, Bandmaße, Messhilfsmittel, Messmittel, SCHWENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.