Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAPI-SELCO Kabelbinder 100 Stück Beutel 4,5x360 mm Farbe schwarz Kunststoffzunge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAPI-SELCO491113
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     491113
EAN/GTIN:
     8014748300638
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder Farbe schwarz mit Kunststoff-Sperrzunge

Anwendung
Zum schnellen, universellen Verbinden von Kabeln und verschiedensten anderen Teilen.

Ausführung
• Aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 (Nylon)
• Selbstlöschend und weitgehend chemikalienbeständig
• Mit Zertifikat UNI-EN ISO 14001 und weiteren 7 Zulassungszertifikaten

Ausführung
• Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C

Lieferung
100 Stück im Polybeutel
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Ausführung:
Mit Kunststoffzunge
Breite:
4.5 mm
Farbe:
Schwarz
Länge x Breite:
360 x 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierwerkzeug, Kabelbinderzange, Kabelbinder-Kabelbinder, SAPI-SELCO
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
561
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,08*
Lager 245
160
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,87*
€ 5,10*
4 Tage
480
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,92*
€ 5,17*
1 Tag
562
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,20*
3 Tage
6
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,87* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,00*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,86*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.434
ab € 5,91*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,67*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.