| |
|
| Artikel-Nr.: 245-RIDGID31025 Herst.-Nr.: 31025 EAN/GTIN: 0095691310255 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsrohrzangen Robuste Gusseisenkonstruktion
Ausführung • Doppel T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hakenbacke. • Selbstreinigendes Gewinde • Einhand-Betätigung problemlos Weitere Informationen: | | Größe Zoll: | 2.5 | Spannweite max.: | 65 mm | Länge: | 450 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, ridgid rohrzange 2 1/2", armaturenzange, eckrohrzange 450mm, Rohrzangen, Zangen, Zange, Wasserpumpenzange, RIDGID |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 56,94* | € 69,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,88* | € 69,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,14* | € 70,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,43* | € 72,16* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 63,21* | € 77,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|