Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Gewindeschneidkluppen-Sätze handbetätigt Eva R 3/8 - 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-REMS520013
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     520013
EAN/GTIN:
     4039976048347
Suchbegriffe:
Elektro-Handschneidkluppe
Elektro-Schneidkluppe
Elektrohandschneidkluppe
Elektroschneidkluppe
Gewindeschneidkluppen-Sätze handbetätigt zum Außengewindeschneiden kegliger Whitworth-Rohrgewinde ISO 7-1

Anwendung
Zum Außengewindeschneiden kegeliger Whitworth-Rohrgewinde ISO 7-1 in der Instandsetzung und Installation an schwer zugänglichen Gewinden.

Ausführung
• Ratsche aus hochwertigem kunststoffummanteltem Stahlrohr mit Kunststoffgriff und Schneidköpfe mit Schnellwechselfutter (Gewindeschneidkuppen), aus hochwertigem Stahl und Schneidstoff

Ausführung
• anwenderfreundlicher und stabiler Ratschenhebel aus hochwertigen Werkstoffen
• breites Anwenderspektrum mit nur einer Ratsche
• kompakte Bauweise, hohe Schneidstoffgüte und präzise Verarbeitung des Schneidkopfs gewährleistet leichtes An- und Gewindeschneiden
Weitere Informationen:
Gewindeschneidbereich Zoll min.:
3/8 in
Gewindeschneidbereich Zoll max.:
11/4 in
Gewindeschneidbereich Zoll min./max.:
3/8-11/4 in
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidemaschine, Gewindeschneidkluppen, Gewindeschneidmaschine, Gewindeschneidkluppen Satz, Gewindeschneidkluppen Set, hand gewindeschneidmaschine rems, rems gewindeschneidemaschine, gewindeschneidkluppen, Kluppen, Gewindeschneid-, Ratschen-Gewindeschneidkluppen, Schneidkluppen, Gewinde-, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Kluppen Gewindeschneid, Ratschen Gewindeschneidkluppen, REMS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,04*
€ 427,67*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 379,57*
€ 434,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,18*
€ 503,48*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 444,86*
€ 503,95*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 450,25*
€ 506,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,16*
€ 516,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,99*
€ 508,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,18*
€ 476,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
4039976049009
ab € 138,63*
Zubehör
REMS
521060
ab € 111,44*
Zubehör
REMS
521152
ab € 102,37*
Zubehör
REMS
521160
ab € 137,05*
Zubehör
REMS
521162
ab € 101,83*
Zubehör
REMS
521000
ab € 164,99*
Zubehör
REMS
521010
ab € 143,66*
Zubehör
REMS
521020
ab € 95,70*
Zubehör
REMS
521030
ab € 99,69*
Zubehör
REMS
521040
ab € 102,43*
Zubehör
REMS
521050
ab € 107,69*
Zubehör
REMS
521052
ab € 80,06*
Zubehör
REMS
521070
ab € 130,65*
Zubehör
REMS
521130
ab € 121,85*
Zubehör
REMS
521140
ab € 127,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.