| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PROFIT8150 Herst.-Nr.: 8150 EAN/GTIN: 4059276002191 |
| |
|
| | |
| Bügelschutzbrille Modell Visitor
Ausführung • Extra großes Sichtfeld • Kann auch als Überbrille getragen werden • Rahmenkennzeichnung: 166 FT Weitere Informationen: | | Kategorie: | II | Markierung der Schutzscheibe: | 2C-1,2 FT | Beschlagfrei: | Nein | Kratzfest: | Nein | Werkstoff Schutzscheibe: | Polycarbonat | Farbe Scheibe: | Farblos | EN-Norm: | 166 | Modell: | Visitor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, bügelbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille klar, Schweißerbrillen, Arbeitsschutz, Augenschutz, Arbeitsschutzbrille Uvex, Schutzbrille getönt, PRO FIT |
| | |
| |