Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Maßstab aus Federbandstahl 2000 mm 1/2mm-Teilung INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION37102200
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     37102200
EAN/GTIN:
     4039247223480
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahl-Maßstab, rostfrei Biegsame Ausführung, Teilstrichabstand oben 0,5 mm/unten 1 mm

Anwendung
Zum Ermitteln von Längen, als Hilfsmittel zum Anzeichnen und Anreißen

Ausführung
• Aus INOX-Federbandstahl
• Biegsame Ausführung, da schmaler Querschnitt
• Alle Kanten gratfrei geschliffen
• Blendfrei mattierte Oberfläche
• Teilung unempfindlich gegen viele Chemikalien, Fette und Öle
• 2 Skalenteilungen: Teilstrichabstand oben 0,5 mm/unten 1 mm
Weitere Informationen:
Querschnittsbreite:
0.5 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Kalibriergruppe:
AJ
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
2000 mm
Querschnittslänge:
18 mm
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
18 x 0,5 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-2000 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Federstahlmaßstäbe, Streichmaße
Weitere Suchbegriffe: stahl maßstab, kontrollmaßstab, orion maßstab, Bandmaße, Stahlmaßstäbe, Lineale, Messhilfsmittel, Messmittel, EG2, EG-Klasse, Lineal, Massstab, Metermaß, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.