Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Uhren Messschieber ID/AD Hartmetall 0-150, 0,02 mm 2 mm/U, Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO505-735
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     505-735
EAN/GTIN:
     4946368688237
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschen-Messschieber mit Rundskale Serie 505 mit Hartmetall Messflächen

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• Gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe
• Mit Hartmetall Messflächen

Ausführung
• Messflächen aus Hartmetall
• Leichtgängige Bewegungen und hoher Stoßschutz
• Leicht lesbares gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Mit Antriebsrad:
Ja
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Messweg einer Zeigerumdrehung:
2 mm
Länge:
231 mm
Länge der Kreuzspitzen:
21 mm
Kalibriergruppe:
A
Anzeige:
Uhr
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Fehlergrenze:
0.03 mm
Tiefenmessstab:
Flach
Schnabellänge:
40 mm
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Skalenteilungswert:
0.02 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,19*
€ 375,50*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 310,05*
€ 386,46*
Lager 245
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,91*
€ 401,65*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,47*
€ 471,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,53*
€ 439,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,28*
€ 421,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,91*
€ 400,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.