Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

META S3 Felgenregal mit 4 Lagerebenen Anbauregal 2000x1000x300 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-META95905
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     95905
EAN/GTIN:
     4026212266641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Felgen (Modellbau)
Felgenregal
META S3 Felgenregal mit 4 Lagerebenen; Anbauregal 2000 x 1000 x 300 mm verzinkt; mit 8 Reifen-Längsriegeln; Fachlast 150 kg; Anwendung: zur einfachen und schonenden Lagerung von Pkw-Felgen
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Länge:
1000
Tiefe:
400 mm
Anzahl Ebenen:
3 Stück
Fachlast:
150 kg
Oberflächenbeschaffenheit:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Steck-Regal, Steckregal, meta regalbau reifenregal, felgenregal, Reifen- und Felgenregal
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 50,99*
€ 59,47*
Lager 245
€ 7,90*
ab € 57,25*
€ 65,44*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 98,91*
€ 108,95*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG