Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

META Rückwandgitter f.Palettenregal RAL5010 Rückwandgitter QR 3300x500mm RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245-META91448
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     91448
EAN/GTIN:
     4026212239195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
META Rückwandgitter für Palettenregal RAL 5010; Rückwandgitter QR 3300x500 mm RAL 5010; ( Masche 60/80/3 ); Nach den Richtlichen der BGR 234 sind Regale mit Rückwandgittern zur Absicherung gegen das Herabfallen von Lagergut zu sichern. Dies gilt für Verkehrswege und Arbeitsbereiche; Befestigungsset, wird zur Montage der Rückwandgitter benötigt.
Weitere Informationen:
Höhe:
3300 mm
Breite:
500 mm
Farbe RAL:
5010
Farbe:
enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Rückwandgitter, meta palettenregal, palettenregalrückwand, Palettenregale, Regale, Paletten-
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
€ 7,90*
ab € 73,88*
€ 81,15*
18 Tage
k.A.
€ 3,95*
ab € 74,82*
€ 82,18*
26 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 77,56*
€ 85,15*
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 86,47*
€ 4,75*
ab € 81,46*
€ 89,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG