Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmgrundregal IPE140 doppels. 2500x1300x1200 RAL5010 8 Kragarme je Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-META75154
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075154
EAN/GTIN:
     4026212120493
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Grund-Regal
Grundregal
Kragarmregal MULTISTRONG M IPE 140 Achsmaß 1330 mm

Ausführung
• Regal für mittlere Lastanforderungen
• für stehende und liegende Langgutlagerung, Lagerung von Tafel- und Plattenware
• warmgewalzte Profile IPE 140 beidseitig gelocht für den nachträglichen Umbau von einseitig zu doppelseitig, dafür wird nur das Fußteil ausgetauscht
• Kragarme im Raster von 100 mm höhenverstellbar
• stabile Markenqualität der Spitzenklasse
• Aushebesicherung sichert zuverlässig die Kragarme gegen das unbeabsichtigte Ausheben bei der Ein- oder Auslagerung
• Fußlagerebene bis zum 5-fachen der Armlasten belastbar
• Planmaße: Länge Grundregal = Achsmaß + 73 mm, Tiefe = 2 x Nenntiefe + 224 mm
• Fußlast = 5fache Armlast

Ausführung
• perfekte Sicherheit bis ins Detail
• eingebaute Erweiterungsoptionen und maßgenaue, individuelle Lösungen
• schneller Warenzugriff

Hinweis
Wenn das Höhen-/ Tiefenverhältnis größergleich 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anzahl Arme:
4 STK
Ausführung:
Grundregal doppelseitig
Tragfähigkeit pro Arm:
355 kg
Höhe:
2500 mm
Ständerlast einseitig:
1900 kg
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Achsmaß:
1330 mm
Gütezeichen:
RAL-RG 614/5
Länge:
1300 mm
Oberfläche:
PLV
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.227,97*
€ 1.316,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.228,18*
€ 1.316,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.228,18*
€ 1.316,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,11*
€ 1.318,77*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.827,59*
€ 1.960,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,55*
€ 2.333,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,63*
€ 2.308,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,23*
€ 2.223,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,59*
€ 2.174,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.