Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 EWR-N Digitaler Tiefenmessschieber 100 mm mit Datenausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4126513
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4126513
EAN/GTIN:
     4059192059095
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Elektronischer Tiefenmessschieber IP67 mit integrierter Funkübertragung EWRi inkl. 3 wechselbaren Messeinsätzen

Anwendung
Zum universellen Messen von Tiefen-, Breiten-, Stufen- und Abstandsmessungen.

Ausführung
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• AUTO-OFF
• ABS-Funktion
• Preset-Funktion

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
• ungehinderte Bewegungsfreiheit (Funkreichweite bis 6 m)

Hinweis
Tasteinsätze auswechselbar Ø7,5x1mm, Ø4mm plan & ballig

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
multiCOM
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Brückenlänge:
85 mm
Brückenbreite:
8 mm
Bruttogewicht:
0.600 kg
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Kalibriergruppe:
B
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
100 mm
Fehlergrenze:
0.03 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-2
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Messbereich Länge min./max.:
0-100 mm
Brückenlänge x Brückenbreite:
85 x 8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Tiefenmessschieber
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler tiefenmessschieber mahr, digital messschieber, digital-messschieber 100 mm, Messschieber, Tiefen-, Schieblehren, Messschieber, Messmittel, Leichtmetall, Leichtmetall Messschieber, Schieblehre, MAHR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 508,11*
€ 556,77*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,43*
€ 556,77*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 509,17*
€ 556,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,10*
€ 559,17*
Lager 245
12
Frei Haus
ab € 588,11*
€ 638,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,61*
€ 759,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,13*
€ 751,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,17*
€ 736,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,44*
€ 722,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,11*
€ 699,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.