Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Einsatzkästen 4.5x9E (BxTxH) 75x150x26 mm 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.191.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.191.000
EAN/GTIN:
     7612269054835
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einsatzkästen

Anwendung
Einsatzkästen ideal für Kleinteile in unterschiedlichen Grössen

Ausführung
• Einsatzkästen: Können im Baukastensystem in allen Schubladen-Grössen eingesetzt werden. Ausführung: Einsatzkästen, Beschriftungsgriff und Trennwand aus Polystyrol-Kunststoff. Farbe: Rot.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Für Schubladen-Fronthöhe:
50 mm
Anzahl Stück pro Paket:
6 STK
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 5 cm, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkbänke, Trennleisten für Schubladen, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 14,91*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,63*
€ 15,78*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,64*
€ 15,79*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 18,32*
11 Tage
75
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 12,91*
€ 18,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,77167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.