Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Gehäuse 36x36E (BxTxH) 717x725x800mm CODE Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA71.150.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.150.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schrankgehäuse

Ausführung
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen
• Hohe Qualität - Made in Germany und Swiss made
Weitere Informationen:
Öffnungs-/Schließsystem:
Code Lock
Tiefe:
725 mm
Breite:
717 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
36 x 36 E
Höhe:
800 mm
Lichte Höhe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschränke, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,17*
€ 459,84*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,03*
€ 484,38*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,91*
€ 484,85*
Frei Haus
ab € 480,87*
€ 566,34*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,79*
€ 576,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,66*
€ 686,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,97*
€ 631,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,29*
€ 627,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,97*
€ 590,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,79*
€ 554,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
74.062.000
ab € 94,40*
Zubehör
Lista
74.055.000
ab € 75,87*
Zubehör
Lista
74.017.000
ab € 43,22*
Zubehör
Lista
74.066.000
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.