Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI Automatische Abisolierzange No. 6-16²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-JOKARI460115
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460115
EAN/GTIN:
     4011391200906
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange No. 6-16² Selbsteinstellend 6 - 16 mm ²

Anwendung
Zum automatischen Abisolieren von Kabeln mit PVC-Isolationen sowie zum Entmanteln von PVC-Flex oder Solarleitungen Solarflex.

Ausführung
• Klingen: Spezialstahl, gehärtet, auswechselbar
• Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyamid

Ausführung
• automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Modell:
No. 6-16²
Abisoliergröße max.:
16 mm²
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Abisoliergröße min.:
6 mm²
Abisoliergröße min./max.:
6-16 mm²
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 45,76*
€ 54,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,30*
€ 54,76*
2 Tage
78
€ 7,90*
ab € 46,61*
€ 55,51*
2 Tage
78
€ 4,90*
ab € 46,64*
€ 55,56*
Lager 245
38
€ 7,90*
ab € 47,23*
€ 56,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
460116
ab € 26,28*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,42*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.