Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREISSER Rundlaufprüfgerät SP-W 350 mm SP-H 75 mm ohne Uhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELIOS-PREISSER6060780105
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     6060780105
EAN/GTIN:
     4029713223496
Suchbegriffe:
Rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät
rundlaufprüfgerät preisser
rundlaufmessgerät
Rundlaufprüfgerät

Anwendung
Zum Messen der Rund- und Planlaufgenauigkeit von Wellen.

Ausführung
• 2 verschiebbare Reitstöcke und 1 Messstativ zur Aufnahme einer Messuhr oder Feinzeiger
• 1 Reitstock mit feststehender Spitze und 1 Reitstock mit beweglicher Spitze, verstellbar durch Handhebel (Pinole und Körnerspitze aus einem Stück)
• Ebenheitstoleranz der Messflächen nach DIN 876-2. Reitstöcke mit 75 mm Spitzenhöhe haben Prismenauflagen
• Aufnahmebohrung für Messuhr oder Feinzeiger 8 H 7
• Mit Prismenauflage auf Reitstock
Weitere Informationen:
Spitzenweite max.:
350 mm
Nutbreite:
10 mm
Spitzenhöhe:
75 mm
Grundplattenbreite:
110 mm
Grundplattenlänge:
500 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundlaufprüfgeräte, Messhilfsmittel, Messmittel, Rundlaufprüfgerät-Rundlaufprüfgeräte, HELIOS-PREISSER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 610,72*
€ 651,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,62*
€ 708,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,02*
€ 708,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,65*
€ 711,96*
Lager 245
4
Frei Haus
ab € 823,95*
€ 876,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,61*
€ 1.043,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,50*
€ 1.034,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,16*
€ 1.014,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,65*
€ 997,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,95*
€ 980,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.