Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREISSER Prismenböcke Auflagedurchmesser 40 mm T-Nut 12 H7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HELIOS-PREISSER6060780033
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     6060780033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrollböcke
Prismenböcke
abrollböcke
Prismenböcke für T-Nut 12 mm H7

Anwendung
Zur Verwendung in HP Klein-Rundlaufprüfgerät. Prismenböcke werden anstelle der Reitstöcke auf die Grundplatte aufgesetzt.
Weitere Informationen:
Nutbreite:
12 mm
Durchmesser max.:
50 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundlaufprüfgeräte, Messhilfsmittel, Messmittel, HELIOS-PREISSER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 151,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 366,36*
€ 435,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 360,58*
€ 429,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 331,04*
€ 393,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 317,46*
€ 377,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 302,91*
€ 360,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.