| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HELICOIL41851050000 Herst.-Nr.: 41851050000/10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewindereparatur-Sätze metrisch für die Instandsetzung oder Gewindepanzerung
Anwendung Zur Gewindepanzerung in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, zur Instandsetzung beschädigter und abgenutzter Gewinde und zur Ausschussrückgewinnung.
Ausführung • Reparatursatz für die jeweilige Gewindegröße 20 x M4/M5/M6 oder 10 x M8/M10/M12, jeweils in 1 x D/1,5 x D/2,0 x D sowie HSS Spiralbohrer, HSS Gewindebohrer, Eindrehwerkzeug und Zapfenbrecher aus hochfestem Stahl
Ausführung • korrosions- und wärmebeständig, verschleißfrei, Ausschussrückgewinnung, gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung • breites Sortiment deckt ein breites Bearbeitungsspektrum ab • hochwertiger und langlebiger Einsatz mit anwenderfreundlichem Handling
Hinweis M12 Lieferung ohne Zapfenbrecher, M16 Lieferung ohne Zapfenbrecher und Kernlochbohrer Weitere Informationen: | | Passend für Schraubengewinde: | M5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewinde-Reparatursatz, Gewindereparatursatz, böllhoff gewindereparatur-einsatz m6x1, din 8140, din 8140 böllhoff, Gewindereparatur-Werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindefitting, Gewindefittings, Gewindereparatur Werkzeuge, HELICOIL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 57,07* | € 73,57* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 57,21* | € 73,63* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 55,85* | € 73,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,24* | € 115,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|