| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GFS22011122 Herst.-Nr.: 22 011 122 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messer für Kreisschneider Form 422
Anwendung Für den Einsatz in Kreisschneider Typ 00 und 00a mit ziehendem Schnitt für Bleche, Stahl und Nichteisenmetalle mit einer max. Schnitttiefe von 5 mm. Weitere Informationen: | | Form: | 422 | Werkzeugtypen nach DIN 4000: | 0 - nicht zutreffend | Oberfläche: | Unbeschichtet | Geeignet für Typ: | 00 | 00a | Schneidstoff: | HSSE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreisschneider, Messer für Kreisschneider, Messerhalter für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, Messer, GFS |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 18,55* | € 25,49* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 20,66* | € 25,78* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,75* | € 25,98* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,69* | € 28,73* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,06* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|