| |
|
| Artikel-Nr.: 245-GFS22010203 Herst.-Nr.: 22 010 203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messer für Kreisschneider Form 3
Anwendung Für den Einsatz in Kreisschneider Typ Lilliput für Schnitte in Kunststoff wie Hart PVC, Plexiglas, Polyamid mit einer max. Schnitttiefe von 15 mm auf einer Seite. Bei 2-seitiger Bearbeitung max. Schnitttiefe 30 mm. Weitere Informationen: | | Form: | 3 | Werkzeugtypen nach DIN 4000: | 0 - nicht zutreffend | Schneidstoff: | HSSE | Geeignet für Typ: | Lilliput | Oberfläche: | Unbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreisschneider, Messer für Kreisschneider, Messerhalter für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, Messer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 23,22* | € 28,16* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 26,17* | € 28,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,29* | € 32,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,38* | € 33,28* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 48,79* | € 57,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|