Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Kreisschneider Typ 00a 30,0 mm-400,0 mm MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GFS21012003
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     21 012 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider
Kreisschneider Typ 00a für den Durchmesserbereich 30-400 mm

Anwendung
Zur Herstellung von Bohrungen im Durchmesserbereich 30-400 mm bis zu einer Materialdicke von max. 30 mm in den Werkstoffen Stahl, NE-Metallen, Dichtungen, Gummi, Leder und ähnlichen Werkstoffen.

Ausführung
• Kreisschneider in Stahlausführung mit Messerhalter und Messer HSS Form 422

Ausführung
• universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
• Bohrungen im großen Durchmesserbereich kostengünstig herzustellen
• sehr gute Schnitteigenschaften und hohe Schnittpräzision
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
30 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Anzahl Schneiden:
1 STK
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Morsekegelgröße:
MK 3
Geeignet für Durchmesser:
400 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Werkzeugaufnahme:
Morsekegelschaft
Typ:
Typ 00 a mit Messer Form 422 HSSE
Schaftform:
Morsekegel
Weitere Suchbegriffe: Messer für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, GFS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,81*
€ 326,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,09*
€ 328,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,90*
€ 329,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 321,94*
€ 363,78*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,16*
€ 603,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,07*
€ 717,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,90*
€ 713,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,42*
€ 697,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,32*
€ 685,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,16*
€ 666,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.