Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Kreisschneider Typ 00 30,0 mm-200,0 mm MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GFS21011002
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     21 011 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider 30-120 mm
kreisschneider
Kreisschneider Typ 00 für den Durchmesserbereich 30-200mm

Anwendung
Zur Herstellung von Bohrungen im Durchmesserbereich 30-200 mm bis zu einer Materialdicke von max. 30 mm in den Werkstoffen Stahl, NE-Metallen, Dichtungen, Gummi, Leder und ähnlichen Werkstoffen.

Ausführung
• Kreisschneider in Stahlausführung mit Messerhalter und Messer HSS Form 422

Ausführung
• universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
• Bohrungen im großen Durchmesserbereich kostengünstig herzustellen
• sehr gute Schnitteigenschaften und hohe Schnittpräzision
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
30 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Anzahl Schneiden:
1 STK
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Morsekegelgröße:
MK 2
Geeignet für Durchmesser:
200 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Werkzeugaufnahme:
Morsekegelschaft
Typ:
Typ 00 mit Messer Form 422 HSSE
Schaftform:
Morsekegel
Weitere Suchbegriffe: Messer für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, GFS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,37*
€ 241,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,37*
€ 242,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,66*
€ 243,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,22*
€ 269,12*
Lager 245
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,26*
€ 447,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,22*
€ 532,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,21*
€ 519,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,95*
€ 506,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,31*
€ 497,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,26*
€ 482,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.