Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Kreisschneider Typ 00 30,0 mm-200,0 mm HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GFS21011000
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     21 011 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider 30-120 mm
kreisschneider
Kreisschneider Typ 00 für den Durchmesserbereich 30-200mm

Anwendung
Zur Herstellung von Bohrungen im Durchmesserbereich 30-200 mm bis zu einer Materialdicke von max. 30 mm in den Werkstoffen Stahl, NE-Metallen, Dichtungen, Gummi, Leder und ähnlichen Werkstoffen.

Ausführung
• Kreisschneider in Stahlausführung mit Messerhalter und Messer HSS Form 422

Ausführung
• universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
• Bohrungen im großen Durchmesserbereich kostengünstig herzustellen
• sehr gute Schnitteigenschaften und hohe Schnittpräzision
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
30 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Anzahl Schneiden:
1 STK
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Morsekegelgröße:
0 - nicht zutreffend
Geeignet für Durchmesser:
200 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Typ:
Typ 00 mit Messer Form 422 HSSE
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schaftdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Messer für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, GFS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,43*
€ 240,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,62*
€ 241,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,31*
€ 242,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,31*
€ 259,51*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 402,81*
€ 444,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,42*
€ 513,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,05*
€ 502,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,81*
€ 479,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.