Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Kreisschneider Typ Lilliput 18,0 mm-80,0 mm HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GFS21010000
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     21 010 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider
Kreisschneider Typ Lilliput für den Durchmesserbereich 18-80 mm

Anwendung
Zur Herstellung von Bohrungen im Durchmesserbereich 18-80 mm bis zu einer Materialdicke von max. 30 mm in den Werkstoffen Stahl, NE-Metallen, Dichtungen, Gummi, Leder und ähnlichen Werkstoffen.

Ausführung
• Kreisschneider in Stahlausführung mit Messerhalter und Messer HSS Form 122

Ausführung
• universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
• Bohrungen im großen Durchmesserbereich kostengünstig herzustellen
• sehr gute Schnitteigenschaften und hohe Schnittpräzision
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
18 mm
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Anzahl Schneiden:
1 STK
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Geeignet für Durchmesser:
80 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Typ:
Typ Liliput mit Messer Form 122 HSSE
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schaftdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Messer für Kreisschneider, Schneider-, Kreis, Bohrer, Schneider Kreis, GFS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,36*
€ 146,44*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,77*
€ 147,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,87*
€ 147,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 161,39*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 242,69*
€ 276,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.