Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Sackkarr mit klappbarer Schaufel Tragfähigkeit 300 kg Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250/500 x 320/250, Höhe 1300 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     245-FETRAK1326L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1326L
EAN/GTIN:
     4017976813264
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Sackkarre mit klappbarer Schaufel, Luft-Bereifung Tragfähigkeit 300 kg

Anwendung
Ideal zum Pakethandling

Ausführung
• aus Stahlrohr
• stabile Schweißkonstruktion
• Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Höhe 1300 mm, Gesamtbreite 580 mm
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Sicherheitsgriffe
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Schaufel
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
300 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Luft
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
580 mm
Schaufelbreite:
320/250 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1300 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
250/500 mm
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,84*
€ 189,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,62*
€ 189,27*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 152,60*
€ 190,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,55*
€ 193,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,45*
€ 194,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.