Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Sackkarre mit Vertikalstreben und klappbarer Schaufel Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
fetra® Paketkarre, 250 kg Tragkraft, Schaufel 150/500 x 400/330, Höhe 1150 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     245-FETRAK1116V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116V
EAN/GTIN:
     4017976611167
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Sackkarre mit Vertikalstreben und klappbarer Schaufel Tragfähigkeit 250 kg, Vollgummi-Bereifung

Anwendung
Ideal zum Pakethandling

Ausführung
• handliche Stahlrohrkarre mit großer Stahlrohr-Klappschaufel
• Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder mit Kunsstofffelgen und Rollenlagerung
• Sicherheitsgriffe
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Schaufel
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
250 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit vertikalen Streben
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
620 mm
Schaufelbreite:
400/330 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1150 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Radbreite:
60 mm
Schaufeltiefe:
150/500 mm
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Transportkarren, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,54*
€ 170,18*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 136,75*
€ 171,00*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,30*
€ 174,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,12*
€ 175,28*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,87*
€ 222,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.