Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit Lufträdern BxH 580x1300 mm Lufträder 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     245-FETRAB1325L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1325L
EAN/GTIN:
     4017976013251
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre aus Stahl mit Bügel, Luft-Bereifung Tragfähigkeit bis 300 kg

Anwendung
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Ausführung
• stabile Schweißkonstruktion
• Sicherheitsgriffe
• Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
300 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Luft
Breite:
580 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1300 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,31*
€ 140,13*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 113,93*
€ 140,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,62*
€ 143,28*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,05*
€ 143,94*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,44*
€ 183,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.