Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Sackkarre Vertikalstreben Stützbügel Schaufel 400 x 150mm Vollgummi-Reifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Sackkarre, 350 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 450 mm, Höhe 1200 mm, Vollgummiräder
fetra® Sackkarre, 350 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 450 mm, Höhe 1200 mm, Vollgummiräder
fetra® Sackkarre, 350 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 450 mm, Höhe 1200 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     245-FETRAB1215V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1215V
EAN/GTIN:
     4017976012155
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarren aus Stahl mit Vertikalstreben und Stützbügel Tragfähigkeit 350 kg, Vollgummi-Bereifung

Ausführung
• aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel
• stabile Schweißkonstruktion
• Schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Höhe 1200 mm, Gesamtbreite 620 mm
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
350 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Bügel für horizontale Beladung | Mit vertikalen Streben
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
620 mm
Schaufelbreite:
450 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1200 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
56 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Sackkarren, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 158,84*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 126,23*
€ 159,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,44*
€ 162,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,09*
€ 163,66*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,31*
€ 207,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.