Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Alu-Sackkarre mit Luft-Bereifung Schaufel 320x250mm Tragfähigkeit 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Alukarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Alukarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Alukarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
fetra® Alukarre, 150 kg Tragkraft, Schaufel 250 x 320 mm, Höhe 1150 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     245-FETRAA1125L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125L
EAN/GTIN:
     4017976311258
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Sackkarre aus Aluminium, mit Schiebegriffen Tragfähigkeit 150 kg, Schaufel 250x320 mm

Anwendung
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Ausführung
• stabile Schweißkonstruktion
• Sicherheitsgriffe
• Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen

Ausführung
• sehr leicht und handlich

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
ALU
Oberfläche:
Natur
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Luft
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
570 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Farbe:
Silberfarben
Höhe:
1150 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,59*
€ 178,32*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 142,39*
€ 179,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,15*
€ 184,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,39*
€ 184,22*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,08*
€ 232,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.