Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8201 Ladefläche 1.000x600 mm mit 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA8201
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8201
EAN/GTIN:
     4017976082011
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen mit 4 Ladeflächen Einlegeböden, Gesamttragfähigkeit 500 und 600 kg

Anwendung
Zum Transport von nicht stapelbaren Waren und Material, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• 1 fester Einlegeboden
• biegesteife Sandwich-Platten

Ausführung
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• viel Stauraum für nicht stapelbare Waren und Kisten durch mehrere Ladefächen
• einfache Änderungen des Wagens und von Zubehör durch fetra-Steck- und Schraubprinzip
• gute Laufeigenschaften durch große Qualitätsrollen

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
90 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Werkstoff Wand:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Länge:
1169 mm
Totalstop optional:
Ja
Farbe Ladefläche:
Buche
Ausführung:
Mit Einlegeböden
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
609 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
4
Ladeflächenhöhe:
269 mm | 669 mm | 1069 mm | 1469 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
1552 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Rastermaß obere Böden:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 600 mm
Länge x Breite x Höhe:
1169 x 609 x 1552 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, Regalwagen, FETRA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,95*
€ 373,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,25*
€ 373,28*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 323,79*
€ 382,13*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,76*
€ 384,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,71*
€ 389,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,27*
€ 444,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,71*
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,39*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,29*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,39*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 142,27*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,67*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,89*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,12*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,49*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,44*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.