Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8122 mit Kästen Ladefläche 1.000x700 mm mit 3 Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA8122
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8122
EAN/GTIN:
     4017976181226
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, pulverbeschichtet in 4 praktischen Größen, Tragfähigkeit bis 600 kg

Anwendung
Zum Transport von runden oder kugelförmigen Teilen, zum ständigen Einsatz im industriellen Bereich.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• 1 fester und 2 lose Einlegekästen
• variabel einschraubbar im Raster von 100 mm
• Kastenhöhe 60 mm (innen 45 mm)

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
120 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Werkstoff Wand:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
0 - nicht zutreffend
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
600 kg
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Mit Einlegekästen
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3 STK
Ladeflächenhöhe:
269 mm | 669 mm | 1069 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1152 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Rastermaß obere Böden:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen 600kg tragkraft, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, FETRA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,05*
€ 493,42*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,76*
€ 495,59*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 434,84*
€ 502,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,59*
€ 509,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,02*
€ 511,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,59*
€ 589,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,88*
€ 581,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,27*
€ 556,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,36*
€ 544,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,76*
€ 520,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 105,12*
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,64*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,51*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,19*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,16*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.