Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk, verstellbar 6951 Tragfähikeit 6000 kg Länge 320 mm Breite 268 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA6951
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6951
EAN/GTIN:
     4017976069517
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 6000 kg
lenkfahrwerk
Fahrwerke, verstellbar mit Nylonrollen

Anwendung
für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen

Ausführung
• Stabile Stahl-Schweißkonstruktion
• mit Handgriffen aus Rundstahl
• Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage
• Große Nylonrollen kugelgelagert

Lieferung
2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl
Weitere Informationen:
Breite:
268 mm
Werkstoff Rad:
Nylon (Polyamid)
Radbreite:
90 mm
Raddurchmesser:
85 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
320 mm
Totalstop optional:
Nein
Tragfähigkeit:
6000 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerke, Transportgeräte, Maschinenfahrwerke, Transporthilfen
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 350,88*
€ 384,24*
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 357,83*
€ 391,69*
Lager 245
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 361,42*
€ 395,54*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 39,99*
ab € 374,71*
€ 409,62*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 375,22*
€ 410,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,54*
€ 470,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,24*
€ 460,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,60*
€ 437,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.