Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 4882 Ladefläche 800x500 mm - grau - 150 kg,mit 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4882
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4882
EAN/GTIN:
     4017976048826
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen mit 3 Ladeflächen aus Holz Gesamttragfähigkeit 150 kg

Anwendung
Zum Transport von Akten, Unterlagen und anderem Büro-Material.

Ausführung
• in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion
• Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatte hellgrau
• zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage

Ausführung
• gute Laufeigenschaften durch große Qualitätsrollen
• mehr Stauraum für flache Teile oder Kisten durch die zusätzliche mittlere Ladefläche
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
50 kg
Ladeflächenlänge:
800 mm
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
900 mm
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
DIN:
0 - nicht zutreffend
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
535 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3 STK
Ladeflächenhöhe:
260 mm | 530 mm | 800 mm
Anzahl Bockrollen:
0 STK
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
925 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
800 x 500 mm
Länge x Breite x Höhe:
900 x 535 x 925 mm
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Regalwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, etagenwagen lichtgrau, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,70*
€ 268,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,74*
€ 268,11*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 225,19*
€ 270,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,51*
€ 273,32*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,89*
€ 275,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,70*
€ 272,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.