Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4295 mit 3 Böden Ladefläche 1.250x610 mm mit 2 losen Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4295
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4295
EAN/GTIN:
     4017976042954
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen mit 3 Ladeflächen, Ladeflächenbreite 610 mm Ladeflächenlängen 410, 820,1250 und 1650

Anwendung
Zum Lagern, Bereitstellen und Transport von Waren und Material in Eurokästen.

Ausführung
• Stahlrohr/Profilstahl geschweißt
• mit Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch
• Etagenrahmen variabel einschraubbar
• Neigung bei schrägem Einbau um 15° und 30°

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
80 kg
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Werkstoff Wand:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Euronorm-Behälter
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1430 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Mit neigbaren Böden
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
620 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Schlosstyp:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenbreite:
610 mm
Höhe:
1560 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Rastermaß obere Böden:
120 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
1250 x 610 mm
Länge x Breite x Höhe:
1430 x 620 x 1560 mm
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Kommissionierwagen, Kommissionswagen, beistellwagen fetra ral 5007, beistellwagen euro-behälter, kommissionierwagen fetra, Eurokastenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,66*
€ 448,75*
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 396,42*
€ 450,60*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,57*
€ 460,23*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,45*
€ 460,65*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,78*
€ 593,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,81*
€ 706,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,81*
€ 703,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,91*
€ 681,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,78*
€ 654,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4195ET
ab € 69,78*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.