Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Tragfähigkeit 1000 kg, Gabellänge 2.000 mm Lenkräder Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2116-20
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2116-20
EAN/GTIN:
     4017976211602
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Gabelhubwagen Überlange Ausführung Gabelrolle Nylon Tandem, Lenkräder Gummi

Ausführung
• Industrieausführung: Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise
• Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb
• Griff gummiummantelt
• Bedienhebel für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
• Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert
• Lenkeinschlag: 2 x 100°

Hinweis
Reduzierte Tragkraft!
Weitere Informationen:
Gabelaußenabstand:
540 mm
Gabelrollendurchmesser:
80 mm
Hubhöhe min.:
85 mm
Gabelzinkenbreite:
160 mm
Farbe:
Melonengelb RAL 1028
Lenkraddurchmesser:
200 mm
Werkstoff:
ST
Hubhöhe:
200 mm
Gabellänge:
2000 mm
Werkstoff Lenkräder:
Gummi
Tragfähigkeit:
1000 kg
Werkstoff Gabelrolle:
Nylon
Oberfläche:
PLV
Ausführung Gabelrollen:
Tandem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 581,45*
€ 623,44*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,97*
€ 635,40*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,90*
€ 641,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 39,99*
ab € 609,18*
€ 652,13*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,48*
€ 663,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,54*
€ 763,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,17*
€ 748,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,63*
€ 727,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,90*
€ 712,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.