Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen m.3 Ladeflächen aus Holz, elektr.leitfähig Ladefläche LxB 850x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA1850
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1850
EAN/GTIN:
     4017976018508
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen mit Ladeflächen aus Holz ESD-Ausführung, Gesamttragfähigkeit 300 kg

Anwendung
Zum Transport von Produkten, die vor Schäden durch elektrische Entladung geschützt werden müssen.
• Schiebegriff hochstehend

Ausführung
• zuverlässiges Ableiten von elektrischen Ladungen durch durchgängig elektrisch leitfähige Konstruktion
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
80 kg
Ladeflächenlänge:
850 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
986 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
ESD-fähig
Werkstoff Rad:
TPE-ESD
Werkstoff Ladefläche:
Holz, elektrisch leitfähig
DIN:
68765
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Ja
Breite:
511 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3 STK
Ladeflächenhöhe:
206 mm | 517 mm | 827 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Schiefergrau RAL 7015
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
1039 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
850 x 500 mm
Länge x Breite x Höhe:
986 x 511 x 1039 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen tragkraft 300 kg, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,64*
€ 470,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,62*
€ 470,07*
18 Tage
6
Frei Haus
ab € 422,52*
€ 474,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,82*
€ 480,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,50*
€ 483,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,06*
€ 559,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,28*
€ 539,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,72*
€ 531,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,64*
€ 513,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,06*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,32*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 93,20*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.