Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 12503 Ladefläche 1.200x800 mm 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA12503
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12503
EAN/GTIN:
     4017976125039
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Plattformwagen mit Schiebebügel Plattform aus Holz, Tragfähigkeit 1200 kg

Anwendung
Zum Transport von großen, sperrigen und besonders schweren Lasten.

Ausführung
• Baukasten-System, komplett verschraubbar
• Stahlrohr-/Profilstahl geschweißt
• Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz

Ausführung
• extrem hohe Tragfähigkeit durch robuste Bauweise
• hervorragende Handlichkeit und sehr leichter Lauf auch unter schwerer Belastung durch hochwertige Rollen
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1200 kg
Länge:
1355 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
Elastic-Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Sperrholz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
800 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
283 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1005 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Ladeflächengröße:
1200 x 800 mm
Länge x Breite x Höhe:
1355 x 800 x 1005 mm
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, tischwagen fetra ral 5007, kastenwagen, fetra kastenwagen, Schwerlastwagen, Super-MultiVario-Transporter, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,95*
€ 380,86*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 324,18*
€ 382,63*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,70*
€ 389,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,12*
€ 389,70*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,63*
€ 500,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,28*
€ 595,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,57*
€ 588,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,04*
€ 564,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,88*
€ 552,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,63*
€ 530,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,40*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,27*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,68*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,48*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,07*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.