Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre 106 L Lufträder 260x85 mm 300 kg, Höhe 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, Lufträder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, Lufträder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, Lufträder
Artikel-Nr.:
     245-FETRA1066
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1066
EAN/GTIN:
     4017976010663
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fetra fasskarren
Materialkarre für Fässer Tragfähigkeit 300 kg

Ausführung
• Stahlrohr geschweißt
• geeignet für alle 200-Liter-Fässer mit Rand
• Höhe 1600 mm, Breite 680 mm
• wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
• Vollgummiräder mit Kunststofffelge oder Lufträder mit Stahlblechfelge, Rollenlagerung
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Weitere Informationen:
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Fässer
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
300 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Ohne Stützrad
Werkstoff Rad:
Luft
Breite:
680 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1600 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, FETRA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,39*
€ 225,63*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 186,99*
€ 226,75*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,44*
€ 237,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 205,78*
€ 242,43*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,18*
€ 298,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,90*
€ 355,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,05*
€ 348,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 310,84*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 372,84*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.