Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Druckspannzange DIN6343 185E 30, vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION10130023000
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     10130023000
EAN/GTIN:
     4054631008290
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Druckspannzange DIN6343 185E, Vierkant

Ausführung
• gehärtet und geschliffen
• Spannüberbrückung max. 0.1 mm vom Nenndurchmesseer
• Rundlaufgenauigkeit
• Ø 1-10 mm ≤ 20 µm
• Ø 11-30 mm ≤ 30 µm
• Ø 31-60 mm ≤ 40 µm
• Andere Ausführungen und Komplettsätze auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Durchmesser:
66 mm
Außendurchmesser:
84 mm
Länge:
110 mm
Durchmesser 2:
66 mm
Profilform:
Vierkant mit Querrillen
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, din 6343 spannzange, Spannzangen, Präzisions-, Druckspannzange, FAHRION
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,59*
€ 178,49*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 143,21*
€ 181,22*
Lager 245
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,11*
€ 222,53*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,86*
€ 261,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.