Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen, selbstklebende Rückseite A4 Farbe silber


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE487223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487223
EAN/GTIN:
     4005546404882
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Info-Rahmen, Rückseite selbstklebend mit Magnetverschluss

Anwendung
Ideal für Alarmpläne (Farbe rot), Warn- und Sicherheitshinweise (Farbe rot), Maschinen-, Betriebsanweisungen (Farbe blau), Gefahrenstoffverordnung (Farbe orange), technische Zeichnungen und Stücklisten. Durch die transparente Trägerfolie auf Glasflächen beidseitig sichtbar.

Ausführung
• Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit selbstklebender Rückseite
• klebt auf glatten Oberflächen, z.B. Glas, Holz oder Metall
• ablösbar und wiederverwendbar auf glatten Oberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Ausführung:
Selbstklebung
Breite:
238 mm
Farbe:
Silberfarben
Höhe:
324 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sichttasche duraframe grau, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, Klarsichttafeln, Wandsichttafelsystem, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, DURABLE
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 12,76*
4 Tage
80
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 15,47*
1 Tag
107
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 12,42*
€ 15,54*
10 Tage
16
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,32*
€ 15,56*
Lager 245
33
1
pro 2er Pack
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 16,88*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 16,88*
€ 20,09
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 16,70*
€ 19,87
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 16,25*
€ 19,34
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 16,01*
€ 19,05
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 15,36*
€ 18,28
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 13,39*
€ 15,93
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,52*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,60*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,945*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,925*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,77*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,28*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,93*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.