Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschild 1/3 A4, magnetisch 310x80mm/325x90mm dunkelblau 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE175807
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175807
EAN/GTIN:
     4005546981512
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Beschriftungsschilder magnetisch

Anwendung
Für das einfache Beschildern an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern

Ausführung
• aus strapazierfähigem Polypropylen, mit transparenter Vorderfolie
• mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
• scannertauglich und dokumentenecht

Ausführung
• schneller Austausch der Einsteckschilder

Hinweis
Download-Vorlage für Einsteckschilder unter www.duraprint.de

Lieferung
ohne Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Innenbreite:
297 mm
Werkstoff:
PP
Innenhöhe:
74 mm
Anzahl Stück pro Paket:
50
Außenbreite:
311 mm
Farbe:
Blau
Außenhöhe:
82 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 91,93*
€ 115,53*
Lager 245
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 92,47*
€ 116,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 92,38*
€ 116,97*
3 Tage
80
pro Paket
€ 6,95*
ab € 92,69*
€ 122,79*
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,68*
€ 122,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,00*
€ 138,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,48*
€ 137,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,47*
€ 126,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,17*
€ 119,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,47*
€ 110,04
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,8494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
103102
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.