Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche mit Falz A4 quer dunkelblau VPE: 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE172307
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172307
EAN/GTIN:
     4005546981710
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Dokumententaschen mit Falz

Anwendung
Perfekt geeignet zum Anbringen von Informationen an Boxen oder Palettenaufbaurahmen. Auch ideal zum Einschieben zwischen gestapelte Kartons.

Ausführung
• blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie
• Dokument ist durch 3 geschlossene Seiten geschützt
• scannertauglich und dokumentenecht

Ausführung
• schneller Austausch der Einsteckschilder
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
1 x DIN A4 (quer)
Innenbreite:
297 mm
Innenhöhe:
210 mm
Anzahl Stück pro Paket:
50 STK
Außenbreite:
317 mm
Farbe:
Blau
Außenhöhe:
321 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche mit falz din a4, hänge tasche, hänge-tasche a4, Dokumententaschen, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Aluminium Flachpaletten, DURABLE
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 72,28*
€ 91,70*
1 Tag
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,16*
€ 93,55*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 75,54*
€ 96,04*
Lager 245
4
pro Paket
€ 7,90*
ab € 75,97*
€ 96,64*
pro Paket
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 100,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,64*
€ 115,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,21*
€ 113,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,47*
€ 101,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,42*
€ 96,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,97*
€ 90,40
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 1,5194* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,10*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,92*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,65*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,466*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,87*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,01*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 61,02*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,35*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,75*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,27*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,57*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,05*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.