Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Sicherheitskupplung eSafe 320 R 1/2 Zoll Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CEJN103202155
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     103202155
EAN/GTIN:
     7391390285645
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
Hydraulik Gewinde Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Sicherheitskupplung eSafe Serie 320 - DN 7.6, Stahl, verzinkt entspricht ISO 4414 und EN 983

Anwendung
Zum Anschließen von Schläuchen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen.

Ausführung
• Hochleistungskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt
• Aussengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit einer Gewindedichtung versehen

Ausführung
• Sicherheit durch Druckentlastung
• Extrem hohe Durchflusskapazität
• Robust und langlebig

Hinweis
kompatibel mit Nippel und Stecktüllen Nr. 75136 und 75137
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 mm
Anschlussgewinde:
R 1/2 Zoll
Betriebsdruck max.:
16 bar
Länge:
62.5 mm
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Gewindelänge:
15 mm
Durchflussleistung:
2250 l/min
Typ:
mit Außengewinde
Temperaturbeständigkeit max.:
+100 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.:
-20 bis +100 °C
Hersteller Artikelnummer:
103202155
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, schnellkupplung 1/2" cejn, gewinde kupplung, hydraulik gewinde kupplung aussengewinde, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Werkzeuge, Kupplungen, Druckluft-, Schnellkupplungen, Sicherheitskupplungen, Druckluftkupplung, Druckluft Kupplung, Druckluft Sicherheitskupplung, Pneumatik Kupplung, Pneumatik-Kupplung, CEJN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 18,92*
Lager 245
74
1
€ 7,90*
ab € 14,77*
€ 19,93*
1
€ 5,90*
ab € 27,71*
€ 40,07*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
103205152
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.